› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario 2 poli NA+NC con terminali vite per contattori industriali standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCAT411M
Cod. Produttore CAT411M
Cod. EAN 3471523130074

Informazioni principali

  • Tipo: 2 poli, NA+NC istantanei
  • Collegamento bobina: A1/A2 frontale
  • Terminali: a vite
  • Compatibile con contattori AF(C)09..16
  • Ambiente: industriale standard
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Contatti: 1 NA + 1 NC
  • Montaggio: frontale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAT4-11M is a 2-pole front mounted auxiliary contact block with A1 / A2 coil terminal connection on front face, equipped with screw terminals. CAT4-..M version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole AF(C)09..16(Z)(B)-30-10 contactors. CAT4-11M is available with 1 N.O. and 1 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Accessories for Block Contactors

Contatto ausiliario 2 poli NA+NC con terminali vite per contattori industriali standard