› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliario 2 poli NA+NC con terminale bobina frontale per uso industriale standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELCAT411E
Cod. Produttore CAT411E
Cod. EAN 3471523130067

Informazioni principali

  • Tipo: 2 poli, 1 NA + 1 NC
  • Montaggio: frontale
  • Collegamento bobina: A1/A2 frontale
  • Terminali: a vite
  • Ambiente: uso industriale standard
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Compatibilità: contattori AF(C)26, AF(C)40, AF(C)09
  • Protezione: conforme direttiva RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CAT4-11E is a 2-pole front mounted auxiliary contact block with A1 / A2 coil terminal connection on front face, equipped with screw terminals. CAT4-..E version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole AF(C)26(Z)(B)..65-30-00, AF(C)40..65-30-11, 4-pole AF(C)09(Z)(B)..52-40-00 or AF(C)09(Z)(B)..52-22-00 contactors. CAT4-11E is available with 1 N.O. and 1 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Accessories for Block Contactors

Contatto ausiliario 2 poli NA+NC con terminale bobina frontale per uso industriale standard