› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

CONTATTO AUSILIARIO 1NO SIGILLATO

Cod. Rexel TE9001KA42
Cod. Produttore 9001KA42
Cod. EAN 0785901498551

Informazioni principali

  • Serie: Harmony 9001 K
  • Tensione nominale: 120 V
  • Corrente termica: 10 A
  • Tipo contatto: 1 NO sigillato
  • Funzionamento: Reed logico ermetico
  • Protezione cortocircuiti: Fusibile 10 A
  • Connessioni: Morsetti a vite
  • Dimensioni: Ø 30 mm, spessore 1-6 mm

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: "Questo prodotto fa parte della gamma Harmony 9001K, un'offerta di pulsanti metallici Ø 30 mm, interruttori e lampade spia." "Questo elemento di contatto è un accessorio per il pulsante Ø 30 mm." "Ha 1 contatto NC con funzionamento ad asta con logica di apertura positiva." "È un elemento di contatto con una tensione nominale di 600 V CA e una corrente termica convenzionale all'aria aperta di 10 A." Il colore trasparente del coperchio permette agli utenti di identificarlo visivamente a distanza. È dotato di morsetti a vite." "I contatti sono in lega d'argento." "È ideale per applicazioni petrolchimiche, metallurgiche, minerarie, petrolifere e del gas. È adatto anche per applicazioni automobilistiche, di trattamento dell'acqua e delle acque reflue." "Questo prodotto è certificato da NEMA e UL 508. È conforme alle norme EN/IEC 60947-5-4 JIS C 852, EN/IEC 60947-5-1, CSA C22.2 n. 14, EN/IEC 60947-1 e JIS C 4520." "Questo prodotto è compatibile con pulsanti e interruttori Harmony 9001K." "Una gamma completa di pulsanti luminosi, luci pilota, pulsanti di arresto di emergenza, selettori, manipolatori e accessori adatti a qualunque requisito." "La gamma modulare di sistemi di segnalazione e controllo dei metalli con Ø 30 mm fornisce soluzioni robuste e affidabili per un'ampia gamma di applicazioni industriali pesanti."

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony 9001 K

CONTATTO AUSILIARIO 1NO SIGILLATO