Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Sezionatori /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEL 187 1
Cod. Produttore
EL 187 1
Cod. EAN
7320500002964

Informazioni di prodotto

CAL16-11A Auxiliary Contact Block

Documentazione tecnica

Contatto ausiliario 1NA+ con capacità di commutazione 16-11A, ideale per applicazioni elettriche che richiedono affidabilità e precisione nel controllo dei circuiti. Progettato per garantire prestazioni elevate e sicurezza, questo componente è adatto a installazioni professionali nel settore elettrico. Descrizione del produttore: 2 pole screw type left side mounted auxilliary contact block, instantaneous N.O. and N.C. contacts, suitable for standard industrial environments

tipo di montaggio

applicazione laterale

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti di chiusura

1

esecuzione

innestabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

6 A

Serie

CAL16

Produttore

ABB

Contatto ausiliario 1NA+ 16-11A vite montaggio sinistro controllo circuiti industriali