› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia

Contatto ausiliario 1 cambio 250V AC/DC per interruttori Tmax XT

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA066422R1
Cod. Produttore 1SDA066422R1
Cod. EAN 8015644692643

Informazioni principali

  • Contatto 1 cambio 1Q
  • Tensione nominale 250VAC/DC
  • Serie Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità XT1...XT6
  • Tipo contatto AUX 1Q
  • Funzione Contatto ausiliario
  • Applicazione Interruttori Tmax
  • Conformità RoHS II

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario non cablato progettato per l'installazione su interruttori SACE Tmax XT, compatibile con le posizioni XT1, XT2, XT3 e XT4. Offre un contatto di commutazione con tensione nominale fino a 250 VAC/DC e corrente massima di 3 A in AC e 0,2 A in DC. Il collegamento elettrico è realizzato tramite raccordo a molla, garantendo un'installazione sicura e affidabile senza necessità di cablaggio diretto. Il dispositivo è polarizzato e progettato per l'uso con fili di rame flessibili da 0,5 a 1,5 mm² (AWG 20-16), con una tensione di isolamento di 300 V e una tensione di impulso di 2,5 kV. Conforme alle normative IEC 60947-5-1 e GB/T14048.5, è adatto per applicazioni che richiedono un segnale ausiliario affidabile in impianti elettrici industriali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: 1 CHANGEOVER CONTACT OPEN-CLOSED V < 250V AC-DC XT1...XT6

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Accessories for Tmax XT

Contatto ausiliario 1 cambio 250V AC/DC per interruttori Tmax XT