Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA066479R1
Cod. Produttore
1SDA066479R1
Cod. EAN
8015644692919

Informazioni di prodotto

RHE XT1-XT3 F/P STAND. RETURNED

Documentazione tecnica

Comando a maniglia rotante rinviato per interruttori SACE Tmax XT1 e XT3, progettato per il montaggio su porta. Questo accessorio, di colore grigio, è adatto per l’uso con sezionatori di carico e disgiuntori, e può essere utilizzato anche in situazioni di arresto d’emergenza. Include un asse di collegamento e supporta il bloccaggio con lucchetto per garantire la sicurezza operativa. La maniglia permette un controllo affidabile e sicuro del sezionamento, con la possibilità di bloccare la posizione mediante lucchetto fino a 6 mm di diametro. L’installazione è semplice e compatibile con le serie Tmax XT1 e XT3, offrendo una soluzione robusta e versatile per la gestione dell’energia elettrica. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: ROTARY HANDLE OPERATING MECHANISM STANDARD ADJUSTABLE DEPTH L=500 MM WITH PADLOCK DEVICE AND DOOR INTERLOCK FOR C.BREAKER FIXED-PLUG-IN XT1-XT3

colore

Grigio

bloccaggio con lucchetto

Adatto per arresto d'emergenza

con asse

adatto per disgiuntore

adatto per sezionatore di carico

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Manopola comando regolabile 500mm con blocco per interruttori Tmax XT1-XT3

€ 83,70 x 1 pz.
(pz.)