Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA066905R1
Cod. Produttore
1SDA066905R1
Cod. EAN
8015644008093

Informazioni di prodotto

KIT FC Cu XT1 3pcs

Documentazione tecnica

Kit di terminali anteriori in rame per interruttori SACE Tmax serie XT1, XT2, XT3 e XT4. Progettati per garantire una connessione affidabile e sicura con cavi in rame flessibili e rigidi, questi terminali supportano sezioni di cavo da 2,5 mm² fino a 70 mm², con coppia di serraggio consigliata di 7 Nm. Adatti per configurazioni a 3 poli, assicurano un'installazione precisa e duratura, facilitando il collegamento elettrico nei quadri di distribuzione. Il kit comprende tre pezzi ed è compatibile con vari modelli di interruttori, garantendo versatilità e performance elevate nell'ambito dell'impiantistica elettrica industriale e civile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: FRONT TERMINALS FOR CABLES IN COPPER 3pcs XT1

adatto per numero di poli

3

Serie

Accessories for Tmax XT

Produttore

ABB

Kit terminali rame 3pz per cablaggio serie Tmax XT1