› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliare CA5-22M 4 poli 2NA+2NC morsetti a vite per ambienti industriali standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 813 0
Cod. Produttore EN 813 0
Cod. EAN 3471522121141

Informazioni principali

  • Tipo: 4 poli, 2NA+2NC
  • Montaggio: frontale
  • Terminali: a vite
  • Ambiente: industriale standard
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Contatti: istantanei
  • Compatibilità: A9..16-30-10
  • Normative: EN60947-5-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CA5-22M is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA5-..M version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole A9..16-30-10 contactors. CA5-22M is available with 2 N.O. and 2 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Accessories for Block Contactors

Contatto ausiliare CA5-22M 4 poli 2NA+2NC morsetti a vite per ambienti industriali standard