› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliare CA5-22E 4 poli 2NA+2NC morsetti a vite per uso industriale standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 268 7
Cod. Produttore EN 268 7
Cod. EAN 3471522121103

Informazioni principali

  • Contatti: 2NA + 2NC
  • Montaggio: anteriore
  • Terminali: a vite
  • Serie: Accessori per contattori
  • Tipo: istantaneo
  • Numero poli: 4 poli
  • Ambiente: industriale standard
  • Normativa: EN60947-5-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CA5-22E is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA5-..E version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole A serie contactors: A..-30-00, A..-40-00, A..-22-00. CA5-22E is available with 2 N.O. and 2 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Accessories for Block Contactors

Contatto ausiliare CA5-22E 4 poli 2NA+2NC morsetti a vite per uso industriale standard