› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliare 4 poli 4NA CA5-40E per applicazioni industriali standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 267 9
Cod. Produttore EN 267 9
Cod. EAN 3471522121080

Informazioni principali

  • Contatto ausiliario 4NA (4 N.O.)
  • Montaggio frontale con viti
  • Serie Accessories for Block Contactors
  • Compatibilità con contattori A serie
  • Ambiente industriale standard
  • Conformità direttive RoHS II
  • Norme armonizzate EN60947-1, EN60947-5-1
  • Tipo CA5-40E

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CA5-40E is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA5-..E version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole A serie contactors: A..-30-00, A..-40-00, A..-22-00. CA5-40E is available with 4 N.O. and 0 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

4

Serie

Accessories for Block Contactors

Contatto ausiliare 4 poli 4NA CA5-40E per applicazioni industriali standard