› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliare 4 poli 3NA+1NC CA5-31M per contattori industriali standard

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 816 3
Cod. Produttore EN 816 3
Cod. EAN 3471522121134

Informazioni principali

  • Contatti: 3NA + 1NC
  • Montaggio: frontale 4 poli
  • Terminali: a vite
  • Ambiente: industriale standard
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Compatibilità: contattori 3 poli A9..16-30-10
  • Tipo contatti: istantanei
  • Certificazioni: EN60947-1, EN60947-5-1

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CA5-31M is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA5-..M version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole A9..16-30-10 contactors. CA5-31M is available with 3 N.O. and 1 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

3

Serie

Accessories for Block Contactors

Contatto ausiliare 4 poli 3NA+1NC CA5-31M per contattori industriali standard