› Automazione industriale › Comando e Protezione Motore › Contattori e Teleruttori

Contatto ausiliare 4 poli 0NA 4NC morsetti a vite per contattori industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEN 131 7
Cod. Produttore EN 131 7
Cod. EAN 3471522199669

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 0 N.O. / 4 N.C.
  • Montaggio: frontale, 4 poli
  • Terminali: a vite
  • Ambiente: industriale standard
  • Serie: Accessories for Block Contactors
  • Compatibilità: contattori A9..16-30-01 3 poli
  • Normative: EN60947-1, EN60947-5-1
  • Direttive: RoHS 2011/65/EU, 2015/863

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: CA5-04U is a 4-pole front mounted auxiliary contact block equipped with screw terminals. CA5-..U version offers terminal assortment matching the marking of 3-pole A9..16-30-01 contactors. CA5-04U is available with 0 N.O. and 4 N.C. instantaneous contacts for standard industrial environments.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

4

Serie

Accessories for Block Contactors

Contatto ausiliare 4 poli 0NA 4NC morsetti a vite per contattori industriali