Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Varie Comando e Protezione Motore /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96764
Cod. Produttore
GW96764
Cod. EAN
8011564189850

Informazioni di prodotto

CONTATTO AUSILIARIO PER SALVAMOTORI - DI POSIZIONE - 1NA+1NC - 0,5 MODULI
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

2 A

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

esecuzione

innestabile

tipo di montaggio

applicazione laterale

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

Produttore

CONTATTO AUS. SALVAMOTORE POSIZ.