Prodotti / Automazione industriale /

Gewiss | Catalogo - Prodotti in vendita online | Rexel
Cod. Rexel
GWGW96003
Cod. Produttore
GW96003
Cod. EAN
8011564204843

Informazioni di prodotto

CONTATTO AUSILIARIO DI POSIZIONE - IDP 4P 3MODULI - 0,5 MODULI
Serie 90 AM - Accessori modulari - La Serie 90 AM, oltre agli ausiliari comuni per tutti gli interruttori di protezione, è costituita da molteplici accessori modulari utili per la protezione, comando, programmazione, misura e segnalazione negli impianti elettrici.

montaggio dell'apparecchio

interruttore differenziale

dispositivo supplementare

interruttore ausiliario

larghezza totale (TE)

0.5

numero di contatti di chiusura

1

numero di contatti di apertura

1

tensione di commutazione nominale

6 A

tensione di dimensionamento

230 V

tipo di tensione di comando

AC/DC

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

4

Serie

ACCESSORI_MODULARI,POWER

numero di contatti di riposo

1

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

numero di contatti di chiusura

1