Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse / Armadi modulari /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9A15096
Cod. Produttore
A9A15096
Cod. EAN
3606480089534

Informazioni di prodotto

Contatto aperto-chiuso OF per iSW

Documentazione tecnica

Questo Acti9 iOF è un ausiliario di contatto per iSW. Ha un contatto in scambio, la corrente nominale è 3A a 415VAC e 6A a 250V AC. Il montaggio viene eseguito a sinistra degli interruttori Acti9 iSW con corrente operativa inferiore o uguale a 32A. La larghezza in passi da 9 mm è 2. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un armadio. È installabile su guida DIN. Le dimensioni totali sono (H) 18 mm x (L) 77 mm x (P) 75 mm.

dispositivo supplementare

interruttore segnalatore

tipo di tensione per l’azionamento

AC

tensione di dimensionamento

415 V

tensione di commutazione nominale

3 A

numero di contatti invertitori

1

larghezza totale (TE)

1

adatto per numero max. dei poli dell’unità di contatto principale (totale)

1

larghezza in unità di suddivisione

1

Serie

Acti9_iSW___SW

Produttore

Contatto aperto-chiuso OF per iSW

€ 25,52 x 1 pz.
(pz.)