Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9N26923
Cod. Produttore
A9N26923
Cod. EAN
3606485232058

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Contatto aperto/chiuso
  • Corrente nominale: AC 3-6 A, DC 1-6 A
  • Passo: 9 mm
  • Compatibilità: Acti9 RCCB-ID, IDc, ITG40
  • Montaggio: Fisso su guida DIN
  • Dimensioni: 9x85,3x78,5 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: Acti9 IDc

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario Acti9 è un contatto di OFS per RCCB. È dedicato ai prodotti Acti9 IDc, iID. È dotato di 1 contatto in scambio e che indica la posizione aperta o chiusa (OF). Fornisce un'indicazione di apertura/chiusura remota e/o di scatto del dispositivo associato. Larghezza in passi da 9 mm è 1. Il colore del prodotto è bianco (RAL 9003). Le dimensioni sono (W) 9 mm x (H) 85,5 mm x (D) 78,5 mm. Il peso del prodotto è 33 g. La temperatura di funzionamento è compresa tra -35°C e +70°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alla norma EN/IEC 60947-5-1.

funzione

Interruttore segnalatore

tipo di tensione di alimentazione

AC

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

0,5

larghezza totale (TE)

0,5

tensione di commutazione nominale

6 A

montaggio dell'apparecchio

Interruttore differenziale

dispositivo supplementare

Interruttore segnalatore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC

Numero contatti di commutazione

1

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

100 A

Serie

Acti9 IDc

Produttore

Contatto aperto-chiuso Acti9 OF.S per ausiliario RCCB indicazione posizione apertura chiusura remoto bianco 9mm