Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9C15916
Cod. Produttore
A9C15916
Cod. EAN
3606480096297

Informazioni di prodotto

Contatto aperto-chiuso 1NA+1NA iCT iACTs

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Acti 9 iACT è un ausiliario di segnalazione remota affidabile. Ha 2 contatti normalmente aperti, funziona da 24 VCA a 240 VCA e da 24 Vcc a 130 Vcc. Il montaggio viene eseguito a destra dei contattori Acti9 iCT. Il grado di protezione è IP20 e IP40 in un involucro. Si può montare su guida DIN. È compatibile con tutti i contattori Acti9 iCT. Questo prodotto contribuisce a segnalare lo stato di un contattore ed è particolarmente necessario in un ambiente connesso. Questo prodotto è conforme alla norma EN 60947-5.

tensione nominale

240 V

Numero moduli DIN

0,5

larghezza totale (TE)

0,5

tensione di commutazione nominale

5 A

montaggio dell'apparecchio

Contattore/relè

dispositivo supplementare

Interruttore segnalatore

Tipo di tensione per l'azionamento

AC/DC

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Adatto per numero max. dei poli dell'unità di contatto principale (totale)

4

Adatto per intensità di corrente max. dell'unità di contatto principale

100 A

Serie

Acti9 iCT

Produttore

Contatto ausiliario aperto-chiuso 1NA+1NA Acti9 iACT segnalazione remota montaggio guida DIN

€ 32,58 x 1 pz.
(pz.)