Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV432605
Cod. Produttore
LV432605
Cod. EAN
3606480020452

Informazioni di prodotto

Contatto anticipato apert.NSX400/630

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
È un singolo contatto ad apertura anticipata che indica la posizione della maniglia rotativa per gli interruttori Compact NSX 400/630 e PowerPact Multistandard L. Per anticipare l'apertura del dispositivo, è possibile utilizzare un contatto ad apertura anticipata (CAM) unitamente a una maniglia rotativa. Il contatto si inserisce nel blocco della maniglia rotativa. Il contatto ausiliario è un contatto in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è 6A e il carico minimo è 100mA a 24 V DC. Le categorie di utilizzo sono AC 12/ AC 15 / DC 12 / DC 14. Il telaio Compact NSX e PowerPact può essere dotato di 1 contatto ad apertura anticipata. È conforme alla norma IEC 60947-5-1.

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti invertitori

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

Contatto ausiliario - 1 OC anticipato all'apertura - Per NSX400..630