Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGLV429345
Cod. Produttore
LV429345
Cod. EAN
3606480020438

Informazioni di prodotto

Contatto anticipato apert.NSX100/250

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
LV429345 è un contatto singolo ad apertura anticipata che indica la posizione della manovra rotativa per gli interruttori Compact NSX 100/160/250 e PowerPact Multistandard H/J-frame. Un contatto ad apertura anticipata (CAM) insieme a una manovra rotativa può essere utilizzato per anticipare l'apertura del dispositivo. Il contatto si installa nell'unità della manovra rotativa. Questo contatto ausiliario è un contatto in commutazione con 1 contatto normalmente aperto e 1 contatto normalmente chiuso. La corrente nominale è 6 A e il carico minimo è 100 mA a 24 VCC. Le categorie di utilizzo sono AC12/AC15/DC12/DC14. Il telaio Compact NSX e PowerPact può essere dotato di 1 contatto ad apertura anticipata. È conforme alla norma IEC 60947-5-1.

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

con cavo preconfezionato

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti invertitori

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

ComPact_NSX__lt__630A

Produttore

Contatto ausiliario - 1 OC anticipato all'apertura - Per NSX100..250