› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Contatto - 1 NO - ad impulso - montaggio su base

Cod. Rexel TEXACS101
Cod. Produttore XACS101
Cod. EAN 3389110645248

Informazioni principali

  • Tipo contatto: 1 NO ad impulso
  • Montaggio: su base
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione isolamento: 600 V
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Protezione cortocircuiti: fusibile 10 A tipo gG
  • Temperatura ambiente: -25…70 °C
  • Serie: Harmony XAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony XACS101 è un blocco contatti ad impulso - 1 NO - montaggio su base. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Contatto - 1 NO - ad impulso - montaggio su base