› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Contatto - 1 NC - ad impulso- montaggio su base

Cod. Rexel TEXACS102
Cod. Produttore XACS102
Cod. EAN 3389110645255

Informazioni principali

  • Contatto: 1 NC ad impulso
  • Montaggio: su base
  • Corrente nominale: 3 A a 240 V AC
  • Tensione isolamento: 600 V
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Protezione cortocircuiti: fusibile 10 A tipo gG
  • Temperatura ambiente: -25…70 °C
  • Serie: Harmony XAC Pendant control stations

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony XACS102 è un blocco contatti ad impulso - 1 NC - montaggio su base. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Contatto - 1 NC - ad impulso- montaggio su base
€ 13,32 x 1 pz.
(pz.)