Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG21119
Cod. Produttore
21119
Cod. EAN
3303430211198

Informazioni di prodotto

Contatti ausiliario O+SD.F per P25M

Documentazione tecnica

Contatti ausiliario O+SD.F per P25M

esecuzione

integrabile

esecuzione del collegamento elettrico

raccordo a vite

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

415 A

numero di contatti di riposo

1

numero di contatti invertitori

1

numero di contatti di chiusura

1

Serie

P25M

Produttore

Contatti ausiliario O+SD.F per P25M