› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Contatti ausiliari anticipati NZM2/3 per interruttori potenza

Cod. Rexel KM259430
Cod. Produttore 259430
Cod. EAN 4015082594305

Informazioni principali

  • Descrizione: Contatti ausiliari anti
  • Compatibile con: NZM2/3
  • Montaggio: Flessibile modulare
  • Applicazioni: Universale
  • Anticipo inserzione: 20-90 ms
  • Funzioni: Distacco carico, interblocco
  • Non compatibile con: Minima tensione NZM-XU
  • Serie: Moeller

Descrizione del prodotto

Contatto ausiliario integrabile con due contatti normalmente aperti, progettato per un collegamento elettrico affidabile tramite raccordo a vite. Questo componente elettrico è privo di portalampada e di commutatori di segnale, garantendo una funzionalità essenziale e sicura nelle applicazioni di controllo e automazione. La sua struttura è pensata per un montaggio versatile, facilitando l’integrazione in sistemi elettrici complessi. Ideale per migliorare la gestione dei circuiti elettrici con una configurazione semplice e performante. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: L'accessorio opzionale per gli interruttori automatici di potenza della serie NZM offre un'ampia gamma di possibilità di applicazione per un impiego universale. Il montaggio è flessibile grazie a gruppi funzionali modulari. Note: per circuiti di distacco del carico e di interblocco nonché per l'inserzione anticipata dello sganciatore di minima tensione con applicazioni per interruttore generale/arresto d'emergenza. Non in collegamento con sganciatore di minima tensione NZM…‐XU…, sganciatore a lancio di corrente NZM..-XA.. o comando a distanza NZM..-XR.. Anticipo all'inserzione (azionamento manuale): ca. 20..90ms. Utilizzabile per NZM2(-4), 3(-4), PN2(-4), 3(-4), N(S)2(-4), 3(-4)

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Contatti ausiliari anticipati NZM2/3 per interruttori potenza