› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Contatti ausiliari anticipati NZM1-XHIVL per automazione industriale

Cod. Rexel KM259432
Cod. Produttore 259432
Cod. EAN 4015082594329

Informazioni principali

  • Descrizione: Contatti ausiliari
  • Modello: NZM1-XHIVL
  • Serie: Moeller series
  • Funzione: Antic
  • Classe ETIM: EC000041
  • Applicazione: Accessori per interruttori
  • Tipo contatto: Ausiliario
  • Produttore: Eaton Industries

Descrizione del prodotto

Contatti ausiliari anticondensazione NZM1-XHIVL progettati per garantire un collegamento elettrico sicuro e affidabile con raccordo a vite. Questo componente integrabile è dotato di due contatti normalmente aperti (NA) che assicurano un controllo preciso nei circuiti elettrici. Realizzato per un montaggio versatile, si distingue per la sua robustezza e la compatibilità con sistemi elettrici avanzati. Ideale per applicazioni che richiedono affidabilità e prestazioni elevate nel settore dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Romania Descrizione del produttore: NZM1-XHIVL CONTATTI AUSILIARI ANTIC259432 EATON INDUSTRIES (ITALY) S.R.L. Classe Etim: EC000041 - Contatti ausiliari

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

4 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Moeller series

Contatti ausiliari anticipati NZM1-XHIVL per automazione industriale