› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali senza Vite

Contatti ausiliari 2NC+2NO 2A 250VAC segnalazione posizione OFF per interruttore TransferPacT

Cod. Rexel MGTPSAUX33
Cod. Produttore TPSAUX33
Cod. EAN 3606481066176

Informazioni principali

  • Composizione contatti: 2 NO + 2 NC
  • Funzione segnalazione: Posizione OFF
  • Corrente nominale: 2A @ 250VAC
  • Montaggio: Aggancio a destra
  • Terminali: Morsetto a vite
  • Dimensioni (AxLxP): 90x17,5x49,5 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TransferPacT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TPSAUX33 è un contatto ausiliario come accessorio di segnale utilizzato per ATSE nella serie TransferPacT. Funge da indicazione di stato per la posizione meccanica dell'interruttore su posizione OFF per l'interruttore di trasferimento TransferPacT. Questa composizione del contatto di segnalazione è 2NC+2NO. La corrente operativa nominale (Ie) è fornita all'indirizzo 2A@250VAC. È montato in modalità "agganciabile" affiancata a destra dell'interruttore di trasferimento. Questa capacità di cablaggio è di 0,75-2,5 mm²(18-14 AWG) con cacciavite PZ2.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento via cavo, senza cavo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

4

Serie

TransferPacT

Contatti ausiliari 2NC+2NO 2A 250VAC segnalazione posizione OFF per interruttore TransferPacT