› Civile residenziale › Componenti per quadri elettrici › Morsettiere e Terminali senza Vite

Contatti ausiliari 2NC+2NO 2A 250VAC per interruttore trasferimento TransferPacT

Cod. Rexel MGTPSAUX32
Cod. Produttore TPSAUX32
Cod. EAN 3606481066169

Informazioni principali

  • Composizione: 2 NO + 2 NC
  • Funzione segnalazione: posizione switch
  • Morsetto collegamento: morsetto a vite
  • Modalità montaggio: aggancio
  • Posizione montaggio: angolo a destra
  • Dimensioni (AxLxP): 90x17,5x49,5 mm
  • Grado protezione: IP20
  • Serie: TransferPacT

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: TPSAUX32 è un contatto ausiliario come accessorio di segnale utilizzato per ATSE nella serie TransferPacT. Funge da indicazione di stato per la posizione meccanica dell'interruttore sulla sorgente 1 o 2 per l'interruttore di trasferimento TransferPacT. Questa composizione del contatto di segnalazione è 2NC+2NO. La corrente operativa nominale (Ie) è fornita all'indirizzo 2A@250VAC. È montato in modalità "agganciabile" affiancata a destra dell'interruttore di trasferimento. Questa capacità di cablaggio è di 0,75-2,5 mm²(18-14 AWG) con cacciavite PZ2.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Innestabile

esecuzione del collegamento elettrico

Collegamento via cavo, senza cavo

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

2

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

4

Serie

TransferPacT

Contatti ausiliari 2NC+2NO 2A 250VAC per interruttore trasferimento TransferPacT