Prodotti / Distribuzione elettrica / Carpenteria - Armadi e Casse /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MG19071
Cod. Produttore
19071
Cod. EAN
3303430190714

Informazioni di prodotto

Contatti aperto-chiuso OF+OF per NG125

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo ausiliario elettrico Acti9 NG125 è un contatto aperto/chiuso doppio ausiliario montato su guida DIN. È dedicato a Acti9 NG125, NG125NA e NG125LMA. Viene utilizzato per l'indicazione remota della posizione del dispositivo associato. I 2 contatti di scambio indicano la posizione "aperta" o "chiusa" del dispositivo associato. Larghezza in passi da 9 mm è 1. La frequenza di impiego è di 50 Hz o 60 Hz. Funziona anche con corrente continua. La corrente operativa nominale In è compresa tra 1A (mini) e 6A (maxi) a seconda della tensione nominale. La tensione di esercizio nominale Ue è fino a 415VAC e 130 V DC. La temperatura di funzionamento è compresa tra -25°C e +60°C. La temperatura di stoccaggio è compresa tra -40°C e +85°C. Questo prodotto è conforme alle norme IEC/EN 60947-5-1 .

tipo di montaggio

Applicazione laterale

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

240 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti di commutazione

2

Serie

Acti9 NG125

Produttore

Contatto ausiliario doppio aperto-chiuso OF+OF Acti9 NG125 montaggio su guida DIN

€ 49,47 x 1 pz.
(pz.)