Prodotti /

Catalogo prodotti Bocchiotti: cassette, canaline, centralini | Rexel
Cod. Rexel
HLHXA024H
Cod. Produttore
HXA024H
Cod. EAN
3250613346423

Informazioni di prodotto

Contatto allarme AL 1 NA + 1 NC 250V AC per h3 e h3+ x/P160, x/P250, x/P630

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Contatto ausiliario AL 1NA+1NC 250 V AC per interruttori h3 x160/250/630 e h3+ P160/250/630. Segnala da remoto l’intervento dell’interruttore per guasto, sgancio elettrico o attivazione manuale. Si monta frontalmente, con visibilità dalla finestra ausiliari. Collegamento rapido tramite morsetti a molla (0,5–1,25 mm²).

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a molla

numero di commutatori di segnale

2

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1