Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACS415
Cod. Produttore
XACS415
Cod. EAN
3389110647556

Informazioni di prodotto

Contatti ad impulso - 1 NC+1 NO - montaggio frontale, interasse 30 O 40 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento contatti a impulso è un componente separato per la pulsantiera pensile XACB a doppio isolamento. È progettato per il montaggio frontale e dispone di 1 contatti NC + 1 NO.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Contatti ad impulso - 1 NC+1 NO - montaggio frontale, interasse 30 O 40 MM