Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXE2SP4151B
Cod. Produttore
XE2SP4151B
Cod. EAN
3389110418484

Informazioni di prodotto

Contatti ad aggancio per comandi a pedale a 2 gradini - 1 NC+1 NO

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Harmony XE2SP4151B è un elemento di contatto ad azione rapida per interruttore a pedale a 2 passi - 1 NC + 1 NA. Fa parte della gamma di interruttori a pedale Harmony XPE.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XPE

Produttore

Contatti ad aggancio per comandi a pedale a 2 gradini - 1 NC+1 NO