Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXE2SP4151
Cod. Produttore
XE2SP4151
Cod. EAN
3389110415834

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 1 NC + 1 NO
  • Tipo: Elemento contatti
  • Uso: Interruttore 1 o 2 fasi
  • Peso netto: 0,02 kg
  • Garanzia: 18 mesi
  • Serie: Harmony XPE
  • Imballo: Cartone riciclato
  • Conformità RoHS: Conforme con esenzioni

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Il blocco contatto ad azione rapida è un componente separato per l'interruttore a pedale XPE. È progettato per interruttori a 1 o 2 fasi e dispone di 1 contatto NC+ 1 NO.

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XPE

Produttore

Contatti ad aggancio per comandi a pedale a 1 o 2 gradini - 1 NC+1 NO

€ 10,09 x 1 pz.
(pz.)