Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXESD2241
Cod. Produttore
XESD2241
Cod. EAN
3389110644029

Informazioni di prodotto

Contatti, 3 NO + 1 NO - montaggio frontale, interasse 40 MM

Documentazione tecnica

Harmony XESD2241 è un blocco contatti ad impulso 3 NO + 1 NO montaggio frontale, centri di 40 mm. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

tipo di montaggio

fissaggio frontale

esecuzione

inseribile e integrabile

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

numero di contatti di chiusura

4

Serie

Harmony_XAC_Pendant_control_stations

Produttore

Contatti, 3 NO + 1 NO - montaggio frontale, interasse 40 MM