Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXACS499
Cod. Produttore
XACS499
Cod. EAN
3389110471229

Informazioni di prodotto

Contatti 3 NC ad impulso per circuito di pot. interasse di fissaggio vert. Ø30

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di isolamento è un componente separato per la pulsantiera pensile XACB a doppio isolamento, per circuiti di potenza. È progettato per applicazioni di arresto di emergenza. Dispone di 2 contatti N/C + N/C con manovra positiva di apertura e collegamento a vite. Per ragioni di sicurezza, è indispensabile che questo elemento di isolamento sia utilizzato solo con una testa pulsante con blocco o ad aggancio per garantire un completo isolamento quando la pulsantiera pensile non è in uso.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

3

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Contatti 3 NC ad impulso per circuito di pot. interasse di fissaggio vert. Ø30