Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXESD1191
Cod. Produttore
XESD1191
Cod. EAN
3389110641080

Informazioni di prodotto

Contatti 2NO - montaggio su lato anteriore - interasse 40 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto è un componente separato della gamma di stazioni di comando pensili Harmony XAC. È costituito da un elemento doppio a 2 poli con 2 operatori con ritorno a molla interbloccati meccanicamente (centri operatore 40 mm). È dotato di 2 funzioni NO e di collegamento con morsetto a vite. La sua vasta gamma di temperature di funzionamento da -25 °C a 70 °C assicura al prodotto ampia versatilità d'uso. Può essere facilmente installato e sostituito sulle pulsantiere pensili XACB (montaggio frontale). Peso: 140 g. È progettato per circuiti di alimentazione ad 1 velocità

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Altro

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Contatti 2NO - montaggio su lato anteriore - interasse 40 MM