› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Contatti - 2 NO - ad impulso - montaggio su base

Cod. Rexel TEXACS103
Cod. Produttore XACS103
Cod. EAN 3389110645262

Informazioni principali

  • Contatti: 2 NO ad impulso
  • Montaggio: su base
  • Tensione isolamento: 600 V
  • Corrente termica: 10 A
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Protezione cortocircuiti: fusibile 10 A gG
  • Serie: Harmony XAC
  • Norme: IEC 60947-5-1, UL 508

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony XACS103 è un blocco contatti ad impulso - 2 NO - montaggio su base. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Contatti - 2 NO - ad impulso - montaggio su base