Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXESD1291
Cod. Produttore
XESD1291
Cod. EAN
3389110641127

Informazioni di prodotto

Contatti, 2 NO + 1 AC - montaggio frontale, interasse 40 MM

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto Harmony XAC di Schneider Electric utilizza morsetti a vite e ha 2 contatti NO + 1 contatto di commutazione SPDT a singolo polo doppio contatto. È compatibile con stazioni di comando Harmony XACA / XACA9. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito sulle stazioni di controllo XACM e XACB pensili e si collega ai circuiti di comando tramite semplici collegamenti a vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Numero contatti di commutazione

1

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Contatti, 2 NO + 1 AC - montaggio frontale, interasse 40 MM