› Automazione industriale › Unità di Comando e Segnalazione › Pulsanteria

Contatti - 1NO+1NC - ad impulso - montaggio su base

Cod. Rexel TEXACS105
Cod. Produttore XACS105
Cod. EAN 3389110645286

Informazioni principali

  • Contatti: 1NO + 1NC
  • Tipo operatore: Ad impulso
  • Montaggio: Su base
  • Corrente termica: 10 A
  • Tensione isolamento: 600 V
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Protezione cortocircuiti: 10 A fusibile gG
  • Serie: Harmony XAC

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Harmony XACS105 è un blocco contatti ad impulso - 1 NC + 1 NO - montaggio su base. Fa parte della gamma Harmony XAC di stazioni di controllo pendenti per unità di segnalazione in plastica da 22 mm di diametro.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Altro

Tipologia

Integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Contatti - 1NO+1NC - ad impulso - montaggio su base