Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXENG1491
Cod. Produttore
XENG1491
Cod. EAN
3389110645712

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 1 NC + 2 NO
  • Montaggio: anteriore su pulsante
  • Corrente nominale: 10 A
  • Tensione isolamento: 600 V
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Protezione cortocircuiti: fusibile 10 A gG
  • Temperatura ambiente: -25…70 °C
  • Serie: Harmony XAC Pendant control stations

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto ad impulso è un componente separato per la pulsantiera pensile XACA a doppio isolamento. È progettato per il montaggio frontale e dispone di 1 contatti NC + 2 NO.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Innestabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

2

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Contatti - 1NC + 2NO - montaggio su lato anteriore

€ 20,13 x 1 pz.
(pz.)