Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXENG1191
Cod. Produttore
XENG1191
Cod. EAN
3389110645705

Informazioni di prodotto

  • Contatti: 1 NC + 2 NO
  • Montaggio: anteriore diretto
  • Corrente termica: 10 A
  • Tensione isolamento: 600 V
  • Durata meccanica: 1.000.000 cicli
  • Protezione cortocircuiti: fusibile 10 A gG
  • Temperatura ambiente: -25…70 °C
  • Serie: Harmony XAC

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: L'elemento di contatto Harmony XAC di Schneider Electric utilizza morsetti a vite e ha 2 contatti NO e 1 contatto NC. È compatibile con stazioni di comando Harmony XACA / XACA9. Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori. Può essere facilmente installato e sostituito sulle stazioni di controllo XACM e XACB pensili e si collega ai circuiti di comando tramite semplici collegamenti a vite. Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20.

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Contatti - 1NC + 2NO - montaggio su lato anteriore

€ 19,89 x 1 pz.
(pz.)