Prodotti / Automazione industriale / Unità di Comando e Segnalazione / Pulsanteria /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEXENG3791
Cod. Produttore
XENG3791
Cod. EAN
3389110645880

Informazioni di prodotto

Contatti, - 1 NC+1 NO - montaggio frontale

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: Questo elemento di contatto permette di sostituire e configurare in modo semplice e rapido i pulsanti e i selettori Protegge gli operatori dai contatti accidentali con circuiti sotto tensione grazie al suo grado di protezione IP20 Può essere facilmente installato e sostituito sulle stazioni di controllo XACM e XACB pensili e si collega ai circuiti di comando tramite semplici collegamenti a vite

tipo di montaggio

Fissaggio frontale

Tipologia

Inseribile e integrabile

Corrente d'esercizio nominale Ie per AC-15, 230 V

3 A

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

Numero contatti normalmente chiusi (NC)

1

Numero contatti normalmente aperti (NA)

1

Serie

Harmony XAC Pendant control stations

Produttore

Contatti, - 1 NC+1 NO - montaggio frontale