Prodotti / Automazione industriale / Comando e Protezione Motore / Contattori e Teleruttori /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TELC1G630LSEA
Cod. Produttore
LC1G630LSEA
Cod. EAN
3606481922502

Informazioni di prodotto

Contatt.TeSysG 630A 3P Adv 200-500V ACDC

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE SCHNEIDER ELECTRIC
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contattore elevata potenza TeSys Giga, 3P (3NO), AC3 630A, versione Advanced, bobina elettronica 200…630V AC/DC

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

540 A

potenza d’esercizio nominale Ie per AC-4, 400 V

315.0 kW

numero di contatti di chiusura, contatti principali

3

tensione di alimentazione pilota nominale Us per DC

200 V

tipo di tensione per l’azionamento

AC/DC

tipo di collegamento circuito elettrico principale

raccordo a bullone

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-3, 400 V

630.0 A

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 60 Hz

200 V

numero di contatti ausiliari, contatti di riposo

1

corrente d’esercizio nominale Ie per AC-1, 400 V

1050.0 A

numero di contatti ausiliari, contatti di chiusura

1

potenza d’esercizio nominale per AC-3, 400 V

335.0 kW

tensione di alimentazione pilota nominale Us per AC 50 Hz

200 V

Serie

TeSys_Giga_contattori

Produttore

Contattore elevata potenza TeSys Giga, 3P (3NO), AC3 630A, versione Advanced, bobina elettronica 200…630V AC/DC