Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM3215
Cod. Produttore
A9MEM3215
Cod. EAN
3606480481550

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P+N, 1P+N, 3P
  • Classe precisione: 0.5S IEC 62053-22
  • Tensione nominale: 100-277 V / 173-480 V
  • Corrente nominale: 1 A o 5 A
  • Display: LCD
  • Ingressi digitali: 2 ingressi 0-24 V DC
  • Montaggio: Guida DIN
  • Serie: Acti9 iEM3000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include indicatore di accensione a LED verde, LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e supporta 4 programmi tariffari. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 62053-22, energia attiva di classe C secondo EN 50470-3 e energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 61557-12. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. Per essere misurata in questo dispositivo la corrente nominale passa attraverso un trasformatore a 1A o 5A; il misuratore supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è Modbus con morsetti a vite. Presenta due ingressi digitali per il controllo delle tariffe. Le certificazioni includono EAC, CE, UL e MID. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,74 pollici (95 mm); peso 9,17 oz (260 g).

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

90 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

95 mm

profondità

69 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

6 A

Numero moduli DIN

5

numero di punti

9

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Interno/esterno

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Ottico

classe di precisione

C

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

5 A

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

0 ... 500 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

100 ... 277 V

tensione nominale (Un) L-L

173 ... 480 V

Serie

Acti9 iEM3000 Energy Meters

Produttore

Contatore energia trifase PowerLogic iEM3215 inserzione TA multi-tariffa MID per sotto-fatturazione