Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM3555
Cod. Produttore
A9MEM3555
Cod. EAN
3606480845246

Informazioni di prodotto

Il contatore di energia Acti9 iEM3000 offre precisione e versatilità per ogni installazione elettrica.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Installazione semplice su guida DIN
  • Configurazione flessibile con ingressi/uscite digitali programmabili
  • Compatibilità con bobine Rogowski per misurazioni accurate

Vantaggi per il cliente finale:

  • Misurazione precisa e affidabile dell’energia attiva e reattiva
  • Risparmio energetico grazie a monitoraggio dettagliato
  • Supporto per 4 programmi tariffari e comunicazione Modbus

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include un indicatore di accensione a LED verde, un LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione, un allarme di sovraccarico e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e supporta 4 programmi tariffari. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 62053-21 e ANSI C12,20. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Con misurazione dell'energia su quattro quadranti. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. Per essere misurata in questo dispositivo la corrente nominale passa attraverso una bobina Rogowski; il misuratore supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è Modbus con morsetti a vite. Presenta un ingresso digitale programmabile e un’uscita digitale programmabile che può essere utilizzata come uscita ad impulsi. Le certificazioni includono EAC, CE e UL. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,42 pollici (87 mm). Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

90 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

87 mm

profondità

69 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

Numero moduli DIN

5

numero di punti

9

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Interno/esterno

omologazione

Nazionale

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

D0

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

100 ... 277 V

tensione nominale (Un) L-L

173 ... 480 V

Serie

Acti9 iEM3000 Energy Meters

Produttore

Contatore energia trifase iEM3555 Modbus con inserzione TA Rogowski 3P+N digitale