Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM3455
Cod. Produttore
A9MEM3455
Cod. EAN
3606480845222

Informazioni di prodotto

  • Numero poli: 3P+N
  • Tensione nominale: 100-277/173-480 V
  • Classe precisione: 0,5S IEC/ANSI
  • Display: LCD
  • Protocollo: Modbus RS485
  • Ingressi/Uscite: 1 digitale ciascuno
  • Grado protezione: IP40 frontale
  • Serie: Acti9 iEM3000

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include un indicatore di accensione a LED verde, un LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione, un allarme di sovraccarico e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e supporta 4 programmi tariffari. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 0,5S secondo IEC 62053-21 e ANSI C12,20. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Con misurazione dell'energia su quattro quadranti. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. Per essere misurata in questo dispositivo la corrente nominale passa attraverso un trasformatore a 0,333V o 1V; il misuratore supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è Modbus con morsetti a vite. Presenta un ingresso digitale programmabile e un’uscita digitale programmabile che può essere utilizzata come uscita ad impulsi. Le certificazioni includono EAC, CE e UL. Dimensioni del prodotto: larghezza 3,54 pollici (90 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 3,42 pollici (87 mm). Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

90 mm

Tipologia

Trasformatore di misura

altezza

87 mm

profondità

69 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

Numero moduli DIN

5

numero di punti

9

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Interno/esterno

omologazione

Nazionale

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

D0

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

1 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

100 ... 277 V

tensione nominale (Un) L-L

173 ... 480 V

Serie

Acti9 iEM3000 Energy Meters

Produttore

Contatore energia trifase iEM3455 3P+N Modbus con ingressi digitali e inserzione LVCT apribili per gestione energia industriale