Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM3350
Cod. Produttore
A9MEM3350
Cod. EAN
3606480696411

Informazioni di prodotto

  • Serie: Acti9 iEM3000
  • Tensione nominale: 100-480 V AC
  • Corrente nominale: 125 A
  • Numero poli: 3P + N
  • Classe di precisione: Classe 1 IEC 62053-21
  • Protocollo comunicazione: Modbus RTU RS485
  • Display: LCD
  • Grado protezione: IP40 frontale, IP20 corpo

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include indicatore di accensione a LED verde, LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e di misurazione parziale. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 1 secondo IEC 62053-21 e IEC 61557-12. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. La corrente nominale di linea per questo misuratore arriva a 125A con connessione diretta e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è Modbus con morsetti a vite. Nessuna porta di comunicazione secondaria. Le certificazioni includono EAC, CE e UL. Dimensioni del prodotto: larghezza 4,96 pollici (126 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 4,1 pollici (103 mm); peso 9,17 oz (260 g). Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

126 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

103,2 mm

profondità

69,3 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

125 A

Numero moduli DIN

7

numero di punti

9

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Modbus

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

omologazione

Nazionale

uscita d'impulso

Ottico

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

125 A

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

0 ... 500 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

100 ... 277 V

tensione nominale (Un) L-L

173 ... 480 V

Serie

Acti9 iEM3000 Energy Meters

Produttore

Contatore energia trifase 3P+N inserzione diretta 125A con comunicazione Modbus per monitoraggio energetico industriale