Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM2000T
Cod. Produttore
A9MEM2000T
Cod. EAN
3606480400575

Informazioni di prodotto

IEM2000T garantisce precisione e affidabilità nella misurazione dell’energia per installazioni elettriche monofase.

Vantaggi per l’installatore:

  • Installazione rapida su guida DIN da 18 mm
  • Misurazione diretta fino a 40A senza componenti aggiuntivi
  • Compatibilità con software di gestione energia digitale IoT

Vantaggi per il cliente finale:

  • Monitoraggio accurato del consumo energetico di classe 1
  • Possibilità di suddivisione tariffaria e allocazione costi
  • Risparmio energetico grazie al controllo dettagliato dei consumi

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I contatori di energia della serie Acti9 iEM2000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia monofase per installazione su guida DIN, ideali per la suddivisione tariffaria e l’allocazione dei costi. La presente famiglia di prodotti può essere utilizzata per il monitoraggio del consumo di energia di ogni settore, unità o laboratorio e per assegnare il costo dell'energia per la gestione degli edifici. La versione non include un display. Il dispositivo misura l'energia attiva e assicura una precisione di misura della stessa di classe 1 secondo la norma IEC 62053-21. Adatto a una rete a 230VAC con un intervallo della tensione di alimentazione da 184 a 276 VAC a 50 o 60 Hz. Misurazione diretta della corrente di connessione fino a 40A con 32 campioni per ciclo solo in configurazione monofase e neutra. La comunicazione è garantita da 1 uscita a impulsi. Dimensioni del prodotto: larghezza 18 mm, profondità 67 mm, altezza 95 mm; peso 73 g. Compatibile con il software di gestione dell'energia per sfruttare l'installazione di alimentazione digitale IoT.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

18 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

95 mm

profondità

67 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

8 W

corrente massima (Imax)

40 A

Numero moduli DIN

1

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP40

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

tarato

omologazione

Nazionale

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

40 A

Grado di protezione (NEMA)

4X

frequenza

48 ... 62 Hz

velocità d'impulso

100 ... 100 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

184 ... 276 V

Serie

Acti9 iEM2000 Energy Meters

Produttore

Contatore energia monofase iEM2000T 1P+N 40A inserzione diretta senza display per monitoraggio consumi e gestione edifici