Prodotti /

Vemer SpA: termostati, cronotermostati e catalogo prodotti | Rexel
Cod. Rexel
VEVE429710
Cod. Produttore
VE429710
Cod. EAN
8007951127031

Informazioni di prodotto

ENERGY-230 D40 CONTATORE ENERGIA

Documentazione tecnica

Il contatore energia ENERGY-230 D40 è un dispositivo essenziale per la gestione e il monitoraggio dei consumi elettrici. Progettato con un design funzionale, questo contatore offre una misurazione precisa e affidabile, garantendo un monitoraggio efficiente dell'energia utilizzata. Realizzato con materiali di alta qualità, è resistente e durevole, ideale per l'uso in diverse applicazioni industriali e commerciali. La sua installazione è semplice e veloce, rendendolo adatto anche per chi non ha esperienza nel settore elettrico. Grazie alla sua tecnologia avanzata, il contatore è in grado di fornire letture accurate, contribuendo così a ottimizzare i costi energetici e a promuovere un uso più sostenibile dell'energia. Il contatore ENERGY-230 D40 è la soluzione ideale per chi cerca un dispositivo di misurazione efficiente e di qualità nel campo dell'energia elettrica. Descrizione del produttore: Contatore di energia da barra DIN progettato per la visualizzazione dei consumi di energia attiva prelevata e immessa in rete in sistemi monofase. L'inserzione di corrente è diretta per valori fino a 40A. E' possibile visualizzare le misure dell'energia totale, dell'energia parziale e della potenza istantanea, sia immessa che prelevata. Dispone di una uscita impulsi per il conteggio dell'energia da remoto.

tipo di montaggio

AMD

larghezza

35,6 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

87,5 mm

profondità

60 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

assorbimento di potenza

3 W

corrente massima (Imax)

40 A

Numero moduli DIN

2

numero di punti

6

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP51

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

controllo tariffa

Interno/esterno

blocco antiritorno

tarato

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

corrente nominale (In)

5 A

Grado di protezione (NEMA)

2

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

200 ... 200 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

195 ... 253 V

Produttore

Contatore energia monofase ENERGY-230 D40 40A visualizzazione consumi e potenza istantanea