Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIF21DM63N
Cod. Produttore
F21DM63N
Cod. EAN
8005543641491

Informazioni di prodotto

  • Corrente nominale: 63A
  • Tensione nominale: 230V ±15%
  • Certificazione: MID
  • Uscita: RS485 ModBus / impulsi
  • Dimensioni: 2 moduli DIN
  • Classe di precisione: 0,5 per corrente e tensione
  • Protezione: IP20 morsetti, IP54 custodia
  • Serie: M21

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Contatore di energia monofase elettronico BTicino modello F21DM63N, progettato per la misurazione diretta con corrente nominale fino a 63A e tensione di alimentazione a 230V, frequenza 50-60Hz. Dispone di classe di precisione B secondo la normativa EN 50470-1,3 e offre la funzione di doppia tariffa per una gestione avanzata dei consumi. Il dispositivo è dotato di display grafico per la visualizzazione chiara dei dati energetici, pulsanti di navigazione per l’accesso alle diverse funzioni e un LED metrologico. È caratterizzato da isolamento doppio e un dispositivo antirotazione per garantire la sicurezza e l’affidabilità nella lettura dei consumi. Supporta la comunicazione Modbus RS485 con protocollo RTU e può essere integrato in sistemi di monitoraggio remoto. L’installazione prevede un cablaggio preciso con morsetti a vite, con coppia di serraggio consigliata, e può essere alimentato autonomamente tramite le prese di tensione. È conforme alle direttive MID e ROHS, con certificazioni europee e test di conformità. Ideale per applicazioni residenziali e commerciali che richiedono una misurazione accurata e affidabile dell’energia elettrica monofase. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Contatore monofase per collegamento diretto - uscita RS485 - In= 63A - 2 moduli - Certificazione MID a garanzia della precisione della misura per la rifatturazione dell\'energia consumata.

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

35,8 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

92,4 mm

profondità

66 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

63 A

Numero moduli DIN

2

numero di punti

9

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP54

Tipo di interfaccia/connessione

RS-485

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa doppia

controllo tariffa

Esterno

blocco antiritorno

tarato

omologazione

Secondo direttiva MID

classe di precisione

B

tipo di polo

Monofase

con codice di blocco

corrente nominale (In)

10 A

frequenza

49 ... 61 Hz

tensione nominale (Un) N-L

197 ... 265 V

Produttore

Contatore energia monofase 63A RS485 MID per impianti residenziali