Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM3375
Cod. Produttore
A9MEM3375
Cod. EAN
3606480696442

Informazioni di prodotto

Contatore energia iEM3375 - 3P+N -inserzione diretta 125A - LON - MID

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include indicatore di accensione a LED verde, LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e supporta 4 programmi tariffari. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 1 secondo IEC 62053-21, energia attiva di classe B secondo EN 50470-3 e energia attiva di classe 1 secondo IEC 61557-12. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva, tensione e corrente. Con misurazione dell'energia su quattro quadranti. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. La corrente nominale di linea per questo misuratore arriva a 125A con connessione diretta e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Il protocollo di comunicazione è LON con morsetti a vite. Presenta un ingresso digitale programmabile che può essere utilizzato per il controllo delle tariffe o come ingresso WAGES. Le certificazioni includono EAC, CE, UL e MID. Dimensioni del prodotto: larghezza 4,96 pollici (126 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 4,1 pollici (103 mm); peso 9,17 oz (260 g).

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

126 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

103,2 mm

profondità

69,3 mm

adatto per

Acquisto/consegna

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

125 A

Numero moduli DIN

7

numero di punti

9

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo di interfaccia/connessione

Bus LON

tipo di energia

Potenza effettiva e potenza reattiva

tipo di tariffa

Tariffa multipla

controllo tariffa

Interno/esterno

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Ottico

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

125 A

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

0 ... 500 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

100 ... 277 V

tensione nominale (Un) L-L

173 ... 480 V

Serie

Acti9 iEM3000 Energy Meters

Produttore

Contatore energia trifase 3P+N 125A inserzione diretta LON MID per misurazione consumo elettrico