Prodotti /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MGA9MEM3310
Cod. Produttore
A9MEM3310
Cod. EAN
3606480696398

Informazioni di prodotto

Contatore energia iEM3310 - 3P+N inserzione diretta 125A - 1DO - MID

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: I contatori di energia della serie Acti9 iEM3000 offrono una gamma interessante di misuratori di energia trifase per installazione su guida DIN con display LCD. La segnalazione locale aggiuntiva include indicatore di accensione a LED verde, LED giallo lampeggiante per il controllo della precisione e indicatori di comunicazione. Il misuratore può essere utilizzato in applicazioni di sotto-fatturazione e di misurazione parziale. Il misuratore assicura le seguenti classi di precisione: energia attiva di classe 1 secondo IEC 62053-21, energia attiva di classe B secondo EN 50470-3 e energia attiva di classe 1 secondo IEC 61557-12. Il dispositivo misura la potenza attiva e reattiva, e l'energia attiva e reattiva. Progettato per reti da 50 o 60 Hz, può essere alimentato con una tensione da 100 a 277VAC o da 173 a 480 V AC. La corrente nominale di linea per questo misuratore arriva a 125A con connessione diretta e supporta configurazioni monofase e neutro, trifase e trifase e neutro. Nessuna porta di comunicazione primaria. È presente un'uscita a impulsi digitale per la lettura dell'energia. Le certificazioni includono EAC, CE, UL e MID. Dimensioni del prodotto: larghezza 4,96 pollici (126 mm), profondità 2,72 pollici (69 mm), altezza 4,1 pollici (103 mm); peso 9,17 oz (260 g).

prodotto Sustainable

Si

tipo di montaggio

AMD

larghezza

126 mm

Tipologia

Misurazione diretta

altezza

103,2 mm

profondità

69,3 mm

adatto per

Acquisto

tipo di visualizzazione

Digitale

corrente massima (Imax)

125 A

Numero moduli DIN

7

numero di punti

9

tipo di contatore

Elettronico

grado di protezione (IP)

IP20

tipo di energia

Potenza effettiva

tipo di tariffa

Tariffa unica

omologazione

Secondo direttiva MID

uscita d'impulso

Elettrico

tipo di impulso

S0

classe di precisione

B

tipo di polo

Tre conduttori/quattro conduttori

corrente nominale (In)

125 A

Grado di protezione (NEMA)

1

frequenza

50 ... 60 Hz

velocità d'impulso

0 ... 1000 IMPULSI_KILOWATTORA

tensione nominale (Un) N-L

100 ... 277 V

tensione nominale (Un) L-L

173 ... 480 V

Serie

Acti9 iEM3000 Energy Meters

Produttore

Contatore energia trifase 3P+N 125A inserzione diretta uscita impulsi certificato MID